Finder SpA - Dimmer - 15.81.8.230.0500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal
Monteringsmetode - Modulbærer
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
15 Series
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8012823358321
Elnummer
1400734
Leverandørens varenummer
15.81.8.230.0500
Typebeskrivelse
1400734
Betjeningsmåte:
Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal
Monteringsmetode:
Modulbærer
Merkespenning:
230...230 V
Styrespenning:
184...253 V
Monteringsarrangement:
Basiselement
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Grå
RAL-nummer (lignende):
7035
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...60 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
1,5...6 mm²
Enhet bredde:
17,5 mm
Enhet høyde:
88,8 mm
Enhet dybde:
56,5 mm
Min. dybde på apparatboks:
60 mm
-17.5 mm modulær
- Maks belastning 500W
- Multi-funksjon
- "Leading and trailing edge"
dimming (Avhengenger av funksjon)
- Kampatibel med dimmbare LED og kompaktlysrør


