Finder SpA - Trappeautomat - 14.01.8.230.0000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Styrespenning 1 - 230...230 V
Type styrespenning 1 - AC
Frakoblingsforsinkelse - 0,5...20 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
14 Series
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8012823236742
Elnummer
1400743
Leverandørens varenummer
14.01.8.230.0000
Typebeskrivelse
1400743
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Styrespenning 1:
230...230 V
Type styrespenning 1:
AC
Frakoblingsforsinkelse:
0,5...20 min
Funksjon:
Elektronisk med multifunksjon
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
60,8 mm
Antall vekselkontakter:
0
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Nominell brytestrøm:
16 A
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
12 A
Trykknapp glødelampestrøm:
30 mA
Koblingstype:
3- og 4-leders kobling
Forvarsel om utkobling:
Flimre
Valgbar impulsfunksjon:
Ja
Gjentatt:
Som kan etterkobles + permanent lys + tidsforlengelse
Matespenningsområde:
230...230 V
Type matespenning:
AC
Maks glødelampelast:
3000 W
Maks lysrørslast:
1000 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
1000 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
1000 VA
• 1 NO (SPST-NO)
• 35 mm rail (EN 60715) mount
• 17.5 mm wide
• Time setting from 30 seconds to 20 minutes
• “Zero crossing” load switching
• “Switch-off early warning” - model 14.01
• Suitable for 3 or 4 wire systems, with
automatic recognition
• Compatible with movement detectors (18 series)
• LED status indicators
• Cadmium free contact material
• Can be used with illuminated push - buttons
• “Blade + cross” - both flat blade and cross
head screw drivers can be used to adjust the
function selector, the timing trimmer, and
to disengage the 35 mm rail mounting clip
• European Patent


