Finder SpA - Trappeautomat - 14.91.8.230.0000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Styrespenning 1 - 230...230 V
Type styrespenning 1 - AC
Frakoblingsforsinkelse - 0,5...20 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
14 Series
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8012823336657
Elnummer
1400746
Leverandørens varenummer
14.91.8.230.0000
Typebeskrivelse
1400746
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Styrespenning 1:
230...230 V
Type styrespenning 1:
AC
Frakoblingsforsinkelse:
0,5...20 min
Funksjon:
Elektronisk
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
60,8 mm
Antall vekselkontakter:
0
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Styrespenning 2:
230...230 V
Type styrespenning 2:
AC
Frekvens styrespenning 2:
50...60 Hz
Nominell brytestrøm:
16 A
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
12 A
Trykknapp glødelampestrøm:
25 mA
Koblingstype:
3- og 4-leders kobling
Forvarsel om utkobling:
Uten
Valgbar impulsfunksjon:
nei
Matespenningsområde:
230...230 V
Type matespenning:
AC
Maks glødelampelast:
3000 W
Maks lysrørslast:
1500 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
1000 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
1000 VA
1 NO
35mm skinnemontasje (EN 60715)
17,5 mm bredde
tidsinstilling fra 30 sekunder til 20 minutter
Advarsel ved snart utløpt tid
For 3- eller 4 leder tilkobling
Kompatibel med bevegelsesdetektorer (18. Serien)
LED status indikatorer
Kadmiumfritt kontaktmateriale


