Finder SpA - Trinnrelé / Impulsrelé - 13.81.8.230.0000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Merkestrøm - 16 A
Matespenningsområde - 184...253 V
Type matespenning - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
13 Series
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8012823327341
Elnummer
1400735
Leverandørens varenummer
13.81.8.230.0000
Typebeskrivelse
1400735
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Merkestrøm:
16 A
Matespenningsområde:
184...253 V
Type matespenning:
AC
Funksjon:
Helelektronisk
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
56,5 mm
Antall vekselkontakter:
0
Styrespenning 1:
230...230 V
Type styrespenning 1:
AC
Maks glødelampelast:
3000 W
Maks lysrørslast:
1500 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
30 A
- 3 eller 4-leder tilkobling
- Midre utsatt for slitasje på mekaniske og elektriske komponter enn et elektromekansik relé
- 35mm skinnemontasje ( EN 60715)
- Kadmiumfritt kontaktmateriale