Finder SpA - Trinnrelé / Impulsrelé - 13.61.8.230.0000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Merkestrøm - 16 A
Matespenningsområde - 10,2...26,4 V
Type matespenning - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
13 Series
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8012823377117
Elnummer
1400738
Leverandørens varenummer
13.61.8.230.0000
Typebeskrivelse
1400738
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Merkestrøm:
16 A
Matespenningsområde:
10,2...26,4 V
Type matespenning:
DC
Funksjon:
Helelektronisk
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
56,5 mm
Antall vekselkontakter:
1
Styrespenning 1:
12...24 V
Type styrespenning 1:
DC
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Maks glødelampelast:
2000 W
Maks lysrørslast:
1000 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
30 A
Skinnemontert
- Velgbar funksjon: Monostabilt eller skritt
- Multifunksjon (skritt, tidsstyrt skritt, monostabilt, Lys på)
- Set og Reset funskjon for sentralstyring
- Midre utsatt for slitasje på mekaniske og elektriske komponter enn et elektromekansik relé
- 12....24 V AC/DC og 110....240 V AC versjoner tilgjengelig
- Kan brukes i SELV kretser, og er tilgjengelig i 12 og 24 V AC/DC versjoner
- 35mm skinnemontasje ( EN 60715)
- Kadmiumfritt kontaktmateriale


