FireSeal - BRANNHYLSE SK60 KNIPEREN DELBAR 100778 - 100778
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 0,33 m
Leveringsform - Boks
Bredde - 0,6 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7317761017851
Elnummer
1274525
Leverandørens varenummer
100778
Typebeskrivelse
Gjennomføring branndokumentert
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
0,33 m
Leveringsform:
Boks
Bredde:
0,6 m
Brannklassifisert gjennomføring for kabler og rør, SINTEF AA-102, EI60/EI120, Ø60mm, lysåpning ca.54mm, lengde 330mm, delbar