FireSeal - Branntetting, forskalingsplate FireSeal forskal.pl.5stk - 100792
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 1 m
Leveringsform - Remser
Bredde - 0,13 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7317761017561
Elnummer
1274528
Leverandørens varenummer
100792
Typebeskrivelse
1274528
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
1 m
Leveringsform:
Remser
Bredde:
0,13 m
Forskalingsplate for forsterkning av gjennomføringer i gipsvegg, kan kombineres med branntettesystem FS-Flex C, FS-Flex D, FS-Universal, ESSVE fugeskum 90


