FireSeal - Branntetting FS-Flex C FireSeal FS-Flex C, plate - 100787

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Behandlet med brannhemmende maling

  • Innhold - 4,9 kg

  • Lengde - 0,61 m

  • Leveringsform - Andre

  • Bredde - 0,61 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7317761018674

Elnummer

1274533

Leverandørens varenummer

100787

Typebeskrivelse

1274533

Modell / utførelse:

Behandlet med brannhemmende maling

Innhold:

4,9 kg

Lengde:

0,61 m

Leveringsform:

Andre

Bredde:

0,61 m

Flex Board System [Flex C] er et førsteklasses branntettingssystem som tåler de tøffeste driftsforhold. Systemet består av en sterk sandwich-konstruksjon og overflatebelegg av silikonskum. Silikon er motstandsdyktig mot de mest aggressive miljøer både innendørs og utendørs.
Flex Board System [FLEX C] er en branntetting med silikonskumbelagte steinullplater, Et komplett sett for fleksibel tetting av større gjennomføringer for kabler og metallrør. Støyreduksjon: 51 dB.