FireSeal - Branntetting FS-Universal 100740 - 100740

KopierKopier
FireSeal - Branntetting FS-Universal  100740

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Behandlet med brannhemmende maling

  • Innhold - 0,5 kg

  • Egnet for bruk i et IP4X-system - 0,5 ml

  • Lengde - 1,2 m

  • Leveringsform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7317761016069

Elnummer

1274524

Leverandørens varenummer

100740

Typebeskrivelse

Branntettingssystem, FS-Universal, sett

Modell / utførelse:

Behandlet med brannhemmende maling

Innhold:

0,5 kg

Egnet for bruk i et IP4X-system:

0,5 ml

Lengde:

1,2 m

Leveringsform:

Andre

Bredde:

0,6 m

Brannklassifisert tetting for kabler, metallrør og ventilasjonskanaler ved gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner.Tettingen er beregnet for gjennomføringer med store, frie åpninger og for installasjoner innendørs i tørre miljøer.
Reactive Board [Universal] er et komplett sett for tetting av større gjennomføringer av kabler, metallrør og ventilasjonskanaler i tørt innemiljø. Støyreduksjon: 51 db Innhold: 2 stk skiver (600x300x60mm) av ubrennbar steinull med varmesvellende effekt 2 x 310ml Flex [FSS3000] (hvit) 0,2 kg ubrennbar steinull for tetting 3 stk branntettingsetiketter Installasjonsanvisning.