FireSeal - Branntetting FS-Universal FireSeal 1201 - 100785

KopierKopier
FireSeal - Branntetting FS-Universal FireSeal  1201

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Behandlet med brannhemmende maling

  • Innhold - 9,55 kg

  • Lengde - 1,2 m

  • Leveringsform - Andre

  • Bredde - 0,6 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7317761018575

Elnummer

1274530

Leverandørens varenummer

100785

Typebeskrivelse

1274530

Modell / utførelse:

Behandlet med brannhemmende maling

Innhold:

9,55 kg

Lengde:

1,2 m

Leveringsform:

Andre

Bredde:

0,6 m

Brannklassifisert tetting for kabler, metallrør og ventilasjonskanaler ved gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner.Tettingen er beregnet for gjennomføringer med store, frie åpninger og for installasjoner innendørs i tørre miljøer. Må kombineres med enten REACTIVE (FS 400) eller FLEX [FSS3000].