FireSeal - Branntetting isolasjon, filt FireSeal Blanket D-24B - 100797
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Innhold - 11 kg
Lengde - 0,63 m
Leveringsform - Remser
Bredde - 0,45 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7317761021568
Elnummer
1274532
Leverandørens varenummer
100797
Typebeskrivelse
1274532
Modell / utførelse:
Andre
Innhold:
11 kg
Lengde:
0,63 m
Leveringsform:
Remser
Bredde:
0,45 m
Branndokumentert isolasjon, 25X600X7300mm, en bestandel i branntettesystemene FS-Flex D og FS-Flex F, kan med fordel brukes som isolasjon i flere andre FireSeal system