FireSeal - Branntetting Kniperen Ø16mm FireSeal Kniperen SK 16 - 100771
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Innhold - 0,1 kg
Lengde - 0,33 m
Leveringsform - Boks
Bredde - 0,016 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7317761017158
Elnummer
1274500
Leverandørens varenummer
100771
Typebeskrivelse
Gjennomføring branndokumentert
Modell / utførelse:
Andre
Innhold:
0,1 kg
Lengde:
0,33 m
Leveringsform:
Boks
Bredde:
0,016 m
Brannklassifisert gjennomføring for kabler og rør, SINTEF AA-102, EI60/EI120, Ø16mm, lysåpning ca.10mm, lengde 330mm


