FireSeal - BRANNTETTNING REACTIVE BLANKET SYSTEM [FLEX D] AKRYL - 100717
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Brannhemmende fugemasse
Innhold - 1,88 kg
Lengde - 0,34 m
Leveringsform - Patron
Bredde - 0,2 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7317761076896
Elnummer
1274563
Leverandørens varenummer
100717
Typebeskrivelse
1274563
Modell / utførelse:
Brannhemmende fugemasse
Innhold:
1,88 kg
Lengde:
0,34 m
Leveringsform:
Patron
Bredde:
0,2 m
Komplett sett for fleksibel branntetting, med akrylfugemasse. Systemets elastisitet og styrke, gir en fleksibel tetting som tåler kraftige vibrasjoner og rørelse, uten å sprekke, deformeres eller løsne. Tettingen tåler tøffe arbeidsmiljøer innen et stort temperaturområde, og har meget god aldringsbestandighet.
Komplett sett for fleksibel tetting og reparasjon av små og middels store åpninger for kabler, metallør og ventilasjonskanaler. Lydreduksjonstall: 55 dB.
Settet inneholder:
2 stk. patroner Reactive [FS 400]
1 utrullbar Blanket 100x2300x25 mm
3 stk. Branntetningsetiketter
Komplett sett for fleksibel tetting og reparasjon av små og middels store åpninger for kabler, metallør og ventilasjonskanaler. Lydreduksjonstall: 55 dB.
Settet inneholder:
2 stk. patroner Reactive [FS 400]
1 utrullbar Blanket 100x2300x25 mm
3 stk. Branntetningsetiketter


