FireSeal - Brannvernsmaling FireSeal universal KS1, 1kg - 100817
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Behandlet med brannhemmende maling
Innhold - 1 kg
Påfyllingsvolum - 1 ml
Leveringsform - Bøtte
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7317761019176
Elnummer
1274516
Leverandørens varenummer
100817
Typebeskrivelse
Branndokumentert maling
Modell / utførelse:
Behandlet med brannhemmende maling
Innhold:
1 kg
Påfyllingsvolum:
1 ml
Leveringsform:
Bøtte
Brannvernsmaling, varmesvellende, vannbasert, påføres med pensel eller sprøyte, Hvit