FireSeal - Fire Barrier 6.3m - 100912

KopierKopier
FireSeal - Fire Barrier 6.3m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 75 mm

  • Materiale - Andre

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 6300 m

  • Tykkelse - 4 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7350101480434

Elnummer

1204686

Leverandørens varenummer

100912

Typebeskrivelse

1204686

Bredde:

75 mm

Materiale:

Andre

Farge:

Hvit

Lengde:

6300 m

Tykkelse:

4 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Dobbelsidig:

nei

Isolerende:

Ja

Selvslukkende:

Ja

Selvvulkaniserende/amalgamerende:

nei

Egnet for høyspenning:

nei

Vulkaniserende:

Ja

Fire Barrier, branntetting tak og fasade, Warrington Fire and Certification No.428669