FireSeal - Fire Box ram Ø150 - 100919
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innhold - 300 kg
Egnet for bruk i et IP4X-system - 0 ml
Lengde - 254 m
Bredde - 150 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350101480557
Elnummer
1204677
Leverandørens varenummer
100919
Typebeskrivelse
1204677
Innhold:
300 kg
Egnet for bruk i et IP4X-system:
0 ml
Lengde:
254 m
Bredde:
150 m
Brannklassifisert gjennomføring for kabler og rør, ETA, EI60/EI120, 102x102mm
ProduktbladPDF