FireSeal - Fire Box ram Ø350 - 100933
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innhold - 2400 kg
Egnet for bruk i et IP4X-system - 0 ml
Lengde - 152 m
Bredde - 350 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350101480595
Elnummer
1204681
Leverandørens varenummer
100933
Typebeskrivelse
1204681
Innhold:
2400 kg
Egnet for bruk i et IP4X-system:
0 ml
Lengde:
152 m
Bredde:
350 m
Brannklassifisert gjennomføring for kabler og rør, ETA, EI60/EI120, 102x102mm
ProduktbladPDF


