FireSeal - Fire Box ram Ø450 - 100935
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innhold - 3500 kg
Egnet for bruk i et IP4X-system - 0 ml
Lengde - 152 m
Bredde - 450 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350101480632
Elnummer
1204683
Leverandørens varenummer
100935
Typebeskrivelse
1204683
Innhold:
3500 kg
Egnet for bruk i et IP4X-system:
0 ml
Lengde:
152 m
Bredde:
450 m
Brannklassifisert gjennomføring for kabler og rør, ETA, EI60/EI120, 102x102mm
ProduktbladPDF