FireSeal - Fire Box ram Ø250 - 100928
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innhold - 1720 kg
Egnet for bruk i et IP4X-system - 0 ml
Lengde - 152 m
Bredde - 250 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350101480571
Elnummer
1204679
Leverandørens varenummer
100928
Typebeskrivelse
1204679
Innhold:
1720 kg
Egnet for bruk i et IP4X-system:
0 ml
Lengde:
152 m
Bredde:
250 m
Brannklassifisert gjennomføring for kabler og rør, ETA, EI60/EI120, 102x102mm
ProduktbladPDF