FireSeal - Insulwrap rør/kabel - 100936
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Brann tape
Innhold - 8700 kg
Egnet for bruk i et IP4X-system - 0 ml
Lengde - 5000 m
Bredde - 300 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350101480649
Elnummer
1204684
Leverandørens varenummer
100936
Typebeskrivelse
1204684
Modell / utførelse:
Brann tape
Innhold:
8700 kg
Egnet for bruk i et IP4X-system:
0 ml
Lengde:
5000 m
Bredde:
300 m
Brannklassifisert gjennomføring for kabler og rør, ETA, EI60/EI120, 102x102mm
ProduktbladPDF


