FireSeal - Marine Blanket er en fleksibel tetning av kabel og metallrør - 100904
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Innhold - 11 kg
Lengde - 650 m
Leveringsform - Boks
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350101480205
Elnummer
1214852
Leverandørens varenummer
100904
Typebeskrivelse
1214852
Modell / utførelse:
Andre
Innhold:
11 kg
Lengde:
650 m
Leveringsform:
Boks
Marine Blanket er en fleksibel tetning for kabel og metallrør som er utviklet for gjennomføringer i både dekk og skott