FireSeal - Marine Flex System er en fleksibel tetning av kabel og metallrør - 100906
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Brannhemmende fugemasse
Innhold - 0,31 kg
Egnet for bruk i et IP4X-system - 310 ml
Lengde - 230 m
Leveringsform - Patron
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350101480175
Elnummer
1214854
Leverandørens varenummer
100906
Typebeskrivelse
1214854
Modell / utførelse:
Brannhemmende fugemasse
Innhold:
0,31 kg
Egnet for bruk i et IP4X-system:
310 ml
Lengde:
230 m
Leveringsform:
Patron
Marine Flex System er en fleksibel tetning for kabel og metallrør som er utviklet for gjennomføringer i både dekk og skott