FireSeal - Marine Multi MS er et brannklassifisert lim, elastisk og samtidig malbart fugemasse - 100914
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Brannhemmende fugemasse
Innhold - 0,5 kg
Påfyllingsvolum - 290 ml
Leveringsform - Patron
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350101480441
Elnummer
1214850
Leverandørens varenummer
100914
Typebeskrivelse
3214101000
Modell / utførelse:
Brannhemmende fugemasse
Innhold:
0,5 kg
Påfyllingsvolum:
290 ml
Leveringsform:
Patron
Marine Multi MS er et brannklassifisert lim, elastisk og samtidig malbart fugemasse. Festes takket være SMP -basen til forskjellige materialer og overflater. Marine Multi MS oppfyller de høyeste grenstandarder og også kravene til International Maritime Organization IMO 2010 FTP Code Part 2+5.