Fjeldseth - Brannkortholder Grå - 6200236
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Metall
Egnet for innbruddsalarm - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070956000693
Elnummer
6200236
Leverandørens varenummer
6200236
Typebeskrivelse
6200236
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Metall
Egnet for innbruddsalarm:
nei
Egnet for brannalarm:
Ja
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
Brannkortholder for å skrus opp ved brannsentraler. 4 festehull Ø5,5mm. Pulverlakkert i farge grå (RAL 7032)