Fjeldseth - INNTAKSKAP EF195 F/2 SIKR.LIS 230/400V IP43 955X195 FJELDSE - 1190160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Antall NH-sikringsunderdeler - 2
Linsemontering - 2
Merkestrøm - 630 A
DIN-størrelse - NH00
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070956000372
Elnummer
1190160
Leverandørens varenummer
1190160
Typebeskrivelse
1190160
Antall poler:
3
Antall NH-sikringsunderdeler:
2
Linsemontering:
2
Merkestrøm:
630 A
DIN-størrelse:
NH00
Medkoblende nulleder:
nei
Monteringsmetode:
Skinnesystem
Med avdekning:
Ja
Høyde:
955 mm
Bredde:
195 mm
Dybde:
192 mm
Inntaksskap i galvanisert stål med regulerbart, rustfritt fundament.
Leveres med 630A strømskinner forberedt for 230V og 400V-anlegg.
Laget for Triarca skinnesystem (Medfølger ikke)
Leveres med 630A strømskinner forberedt for 230V og 400V-anlegg.
Laget for Triarca skinnesystem (Medfølger ikke)


