Fjeldseth - Inntaksskap EF 300 m/ dobbel skillebryter - 1190155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Antall NH-sikringsunderdeler - 6
Antall lastsikringskillebrytere - 2
Merkestrøm - 160 A
DIN-størrelse - NH00
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070956000624
Elnummer
1190155
Leverandørens varenummer
1190155
Typebeskrivelse
1190155
Antall poler:
3
Antall NH-sikringsunderdeler:
6
Antall lastsikringskillebrytere:
2
Merkestrøm:
160 A
DIN-størrelse:
NH00
Medkoblende nulleder:
nei
Monteringsmetode:
Monteringsplate
Med avdekning:
Ja
Høyde:
670 mm
Bredde:
300 mm
Dybde:
135 mm
Inntaksskap i galvanisert stål med regulerbart, rustfritt fundament.
Leveres med 2 stk 160A, NH00 brytere for 10-95mm2 Al/Cu.
Leveres med 2 stk 160A, NH00 brytere for 10-95mm2 Al/Cu.