Fjeldseth - Kabelvernrør m/flens 19x1000mm - 2801165
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Modell / utførelse - Rett
Bredde - 41 mm
Lengde - 1000 mm
Høyde - 19 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070956000235
Elnummer
2801165
Leverandørens varenummer
2801165
Typebeskrivelse
2801165
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Rett
Bredde:
41 mm
Lengde:
1000 mm
Høyde:
19 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For kabeldiameter fra/til:
0...17 mm
Med festehull:
Ja
Utendørsbruk:
Ja
Kabelvernrør produsert i 1 mm varmgalvanisert stål. Rørene kommer i 7 dimensjoner og har flens i enden slik at flere kan skjøtes sammen.
4 stk festehull Ø 4,5mm på hver side.
Anbefalt til kabler opptil 17 mm diameter.
4 stk festehull Ø 4,5mm på hver side.
Anbefalt til kabler opptil 17 mm diameter.
ProduktbladPDF