Fjeldseth - Kabelvernrør m/flens 23x1000mm - 2801166

KopierKopier
Fjeldseth - Kabelvernrør m/flens 23x1000mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bredde - 52 mm

  • Lengde - 1000 mm

  • Høyde - 23 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070956000242

Elnummer

2801166

Leverandørens varenummer

2801166

Typebeskrivelse

2801166

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Rett

Bredde:

52 mm

Lengde:

1000 mm

Høyde:

23 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

For kabeldiameter fra/til:

0...21 mm

Med festehull:

Ja

Utendørsbruk:

Ja

Kabelvernrør produsert i 1 mm varmgalvanisert stål. Rørene kommer i 7 dimensjoner og har flens i enden slik at flere kan skjøtes sammen.
4 stk festehull Ø 4,5mm på hver side.
Anbefalt til kabler opptil 21mm diameter.