Fjeldseth - Kabelvernrør m/flens 27x1000mm - 2801167
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Modell / utførelse - Rett
Bredde - 60 mm
Lengde - 1000 mm
Høyde - 27 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070956000259
Elnummer
2801167
Leverandørens varenummer
2801167
Typebeskrivelse
2801167
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Rett
Bredde:
60 mm
Lengde:
1000 mm
Høyde:
27 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For kabeldiameter fra/til:
0...25 mm
Oppheng medfølger:
nei
Med festehull:
Ja
Utendørsbruk:
Ja
Kabelvernrør produsert i 1 mm varmgalvanisert stål. Rørene kommer i 7 dimensjoner og har flens i enden slik at flere kan skjøtes sammen.
4 stk festehull Ø 4,5mm på hver side.
Anbefalt til kabler opptil 25mm diameter.
4 stk festehull Ø 4,5mm på hver side.
Anbefalt til kabler opptil 25mm diameter.
ProduktbladPDF