Fjeldseth - Kabelvernrør m/flens 80x1000mm - 2801170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Modell / utførelse - Rett
Bredde - 145 mm
Lengde - 1000 mm
Høyde - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070956000280
Elnummer
2801170
Leverandørens varenummer
2801170
Typebeskrivelse
2801170
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Rett
Bredde:
145 mm
Lengde:
1000 mm
Høyde:
70 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For kabeldiameter:
0...70 mm
Maks. armlengde:
nei
Med festehull:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Kabelvernrør produsert i 1 mm varmgalvanisert stål. Rørene kommer i 7 dimensjoner og har flens i enden slik at flere kan skjøtes sammen.
4 stk festehull Ø 4,5mm på hver side.
Anbefalt til kabler opptil 70mm diameter.
4 stk festehull Ø 4,5mm på hver side.
Anbefalt til kabler opptil 70mm diameter.
ProduktbladPDF