FLEXIMARK - Cablelabel LAM 85-15 YE pk/100 Cablelabel LAM 85-15 YE pk/10 - 83260199
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt fra/til - 0,5...1000 mm
Kabeldiameter - 10...100 mm
Lengde - 85 mm
Bredde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
Fleximark Cablelabel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7330965820799
Elnummer
1857029
Leverandørens varenummer
83260199
Typebeskrivelse
1857029
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt fra/til:
0,5...1000 mm
Kabeldiameter:
10...100 mm
Lengde:
85 mm
Bredde:
15 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre