FLEXIMARK - FL-52 ERA hull - og klippetang for PTE merkehylser - 83252047

KopierKopier
FLEXIMARK - FL-52 ERA hull - og klippetang for PTE merkehylser

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - nei

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Grå

  • Lengde - 190 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330965080513

Elnummer

1857522

Leverandørens varenummer

83252047

Typebeskrivelse

1857522

Selvklebende:

nei

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Grå

Lengde:

190 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

Ja

Bredde:

70 mm

Høyde:

20 mm

FLEXIMARK® FL-52 ERA hull - og klippetang for PTE merkehylser. Med denne kuttes hylsen til riktig lengde, og den lager også halvmåneformede hull for strips. Passer for hylser med 6 til 12mm bredde.