FLEXIMARK - Fremmed fors.solcell 50x35 Sort/gul pk/5 - 83881005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Gul
Monteringsmetode - Vegg
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Lagervare
Produktserie
Fleximark solcelleskilt
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4064727799889
Elnummer
1857083
Leverandørens varenummer
83881005
Typebeskrivelse
1857083
Materiale:
Andre
Med advarsel/informasjonssymbol:
Ja
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Gul
Monteringsmetode:
Vegg
Form:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Folie
Materialkvalitet:
Vinyl
Halogenfri:
nei
Vannfast:
Ja
Symbol:
Andre
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Språk på avtrykk:
Norsk
Bredde:
52 mm
Høyde:
35 mm
Tykkelse:
1 mm
Type feste:
Selvklebende
Med montasjemateriell:
Ja
Sammenleggbar:
nei
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei