FLEXIMARK - HT-338, stramme- og kuttevertøy for syrefaste strips - 83250022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelbåndmateriale - Edelstål
Bredde strips - 0...8 mm
Antall underbukser korte - Justerbar
Verktøymateriale - Metall
Egenskap - Automatisk kapping
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fleximark syrefast
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7330965080605
Elnummer
1857519
Leverandørens varenummer
83250022
Typebeskrivelse
HT-338
Kabelbåndmateriale:
Edelstål
Bredde strips:
0...8 mm
Antall underbukser korte:
Justerbar
Verktøymateriale:
Metall
Egenskap:
Automatisk kapping
MIL-spesifisert:
nei
• Smidig verktøy som både strammer og
kutter stålstrips automatisk og effektivt
• Egnet for strips i rustfritt stål
• Montering med pistol hjelper deg å unngå
skarpe kanter, og dermed reduseres
risikoen for skader
• Kan strammes stegvis om ønskelig
• Egnet for strips opp til 7,9 mm. bredde
og 0,3 mm tykkelse
• Holdbar, testet for opp til 2000
stramminger
kutter stålstrips automatisk og effektivt
• Egnet for strips i rustfritt stål
• Montering med pistol hjelper deg å unngå
skarpe kanter, og dermed reduseres
risikoen for skader
• Kan strammes stegvis om ønskelig
• Egnet for strips opp til 7,9 mm. bredde
og 0,3 mm tykkelse
• Holdbar, testet for opp til 2000
stramminger


