FLEXIMARK - Krympestrømpe 12.7/6.4-25 HVIT. Rull a 1000 merker - 83260077
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 12,7 mm
Indre diameter etter krymping - 6,4 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fleximark krympestrømpe
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044776466291
Elnummer
1857837
Leverandørens varenummer
83260077
Typebeskrivelse
1857837
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
12,7 mm
Indre diameter etter krymping:
6,4 mm
Farge:
Hvit
Krympeforhold:
2:1
Nominell diameter i tommer:
Andre
Nominellt tverrsnitt:
6...35 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,65 mm
Lengde:
0,025 m
Driftstemperaturområde:
-30...105 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
nei