FLEXIMARK - Krympestrømpe 2.4/1.2-12.5 GUL. Rull a 4000 merker - 83260225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 2,4 mm
Indre diameter etter krymping - 1,2 mm
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fleximark krympestrømpe
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044776532811
Elnummer
1857851
Leverandørens varenummer
83260225
Typebeskrivelse
1857851
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
2,4 mm
Indre diameter etter krymping:
1,2 mm
Farge:
Gul
Krympeforhold:
2:1
Nominell diameter i tommer:
1"
Nominellt tverrsnitt fra/til:
0,25...0,5 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,65 mm
Lengde:
0,012 m
Driftstemperaturområde:
-30...105 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Kan påtrykkes:
Ja
UL-godkjenning:
nei