FLEXIMARK - Krympestrømpe 9.5/4.8-25 HVIT. Rull a 1000 merker - 83260076
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 9,5 mm
Indre diameter etter krymping - 4,8 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fleximark krympestrømpe
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044776466321
Elnummer
1857836
Leverandørens varenummer
83260076
Typebeskrivelse
1857836
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
9,5 mm
Indre diameter etter krymping:
4,8 mm
Farge:
Hvit
Krympeforhold:
2:1
Nominell diameter i tommer:
4"
Nominellt tverrsnitt:
4...16 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,65 mm
Lengde:
0,025 m
Driftstemperaturområde:
-30...105 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
nei


