FLEXIMARK - Krympestrømpe 6.4/3.2-25 HVIT. Rull a 2000 merker - 83260075
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 6,4 mm
Indre diameter etter krymping - 3,2 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fleximark krympestrømpe
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044776466345
Elnummer
1857835
Leverandørens varenummer
83260075
Typebeskrivelse
1857835
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
6,4 mm
Indre diameter etter krymping:
3,2 mm
Farge:
Hvit
Krympeforhold:
2:1
Nominell diameter i tommer:
Andre
Nominellt tverrsnitt fra/til:
1,5...6 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,65 mm
Lengde:
0,025 m
Driftstemperaturområde:
-30...105 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Kan påtrykkes:
Ja
UL-godkjenning:
nei