FLEXIMARK - LCK 35 selvlaminerende kabelmerker hvit. 25x55mm. Pakke a 400 merker - 83256145

KopierKopier
FLEXIMARK - LCK 35 selvlaminerende kabelmerker hvit. 25x55mm. Pakke a 400 merker

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 25 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7330965145700

Elnummer

1857638

Leverandørens varenummer

83256145

Typebeskrivelse

1857638

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Hvit

Lengde:

25 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

Ja

Bredde:

55 mm

Høyde:

0,1 mm

FLEXIMARK® LCK 35 kabelmerking som tvinnes rundt kabel med en klar del som laminerer tekstfeltet for ekstra god holdbarhet. Merket har lim som fester meget godt til ytterisolasjon på f.eks. kabel. Materialet er halogenfritt og UV-bestandig. 25x55mm, skriveflate 25x19mm. Passer for kabel max 12mm. Skrives ut på laserskriver med programvare Fleximark 11.0. Farge hvit. 40 merker pr ark, pakke a 10 ark.