FLEXIMARK - LCK 65 selvlaminerende kabelmerker gul. 50x94mm. Pakke a 120 merker - 83256152
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 50 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fleximark LCK
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7330965147117
Elnummer
1857649
Leverandørens varenummer
83256152
Typebeskrivelse
1857649
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
50 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
94 mm
Høyde:
0,1 mm
FLEXIMARK® LCK 65 kabelmerking som tvinnes rundt kabel med en klar del som laminerer tekstfeltet for ekstra god holdbarhet. Merket har lim som fester meget godt til ytterisolasjon på f.eks. kabel. Materialet er halogenfritt og UV-bestandig. 50x94mm, skriveflate 50x25,4mm. Passer for kabel max 21mm. Skrives ut på laserskriver med programvare Fleximark 11.0. Farge gul. 12 merker pr ark, pakke a 10 ark.