FLEXIMARK - LCK 70 selvlaminerende kabelmerker hvit. 50x142,5mm. Pakke a 120 merker - 83256155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 50 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fleximark LCK
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7330965147308
Elnummer
1857650
Leverandørens varenummer
83256155
Typebeskrivelse
1857650
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
50 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
142,5 mm
Høyde:
0,1 mm
FLEXIMARK® LCK 70 kabelmerking som tvinnes rundt kabel med en klar del som laminerer tekstfeltet for ekstra god holdbarhet. Merket har lim som fester meget godt til ytterisolasjon på f.eks. kabel. Materialet er halogenfritt og UV-bestandig. 50x142,5mm, skriveflate 50x25,4mm. Passer for kabel max 36mm. Skrives ut på laserskriver med programvare Fleximark 11.0. Farge hvit. 8 merker pr ark, pakke a 10 ark.