FLEXIMARK - LF1 YE 0,75-1,5 MM², merking for enledere. Farge gul. Pakke a 4500 merker. - 83254420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 23 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fleximark LF
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7330965160307
Elnummer
1857537
Leverandørens varenummer
83254420
Typebeskrivelse
1857537
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
23 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
5,2 mm
Høyde:
0,4 mm
FLEXIMARK® LF1 YE 0,75-1,5 MM² merking for enledere 0,75 - 1,5 mm² i for eksempel tavler,skap og bokser. Merkene er enkle å påføre, sitter godt og gir svært leselig merking, selv på små ledninger. For merking før tilkobling. Halogenfri polyester, farge gul. Tåler temperaturer fra -40 til +125. Skrives ut på laserskriver med programvare Fleximark 11.0. Merkestørrelse 23x5,2mm. 60 merker pr ark, 75 ark i pakken.