Utgått

FLEXIMARK - LF1BL WH LANG 1,5-2,5 MM², merking for enledere. Farge gul. Pakke a 2250 merker. - 83254486

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - nei

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 36 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7330965160864

Elnummer

1857544

Leverandørens varenummer

83254486

Typebeskrivelse

1857544

Selvklebende:

nei

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Hvit

Lengde:

36 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

Ja

Bredde:

5,7 mm

Høyde:

0,4 mm

FLEXIMARK® LF1BL WH LANG 1,5-2,5 MM² merking for enledere 1,5 - 2,5 mm² i for eksempel tavler,skap og bokser. Merkene er enkle å påføre, sitter godt og gir svært leselig merking, selv på små ledninger. For merking før tilkobling. Halogenfri polyester, farge gul. Tåler temperaturer fra -40 til +125. Skrives ut på laserskriver med programvare Fleximark 11.0. Merkestørrelse 36x5,7mm. 30 merker pr ark, 75 ark i pakken.