FLEXIMARK - LFL 9.5-17.5 Gul/Hvit, etiketter uten lim for PTE og PTEF merkeholdere. Pakke a 3190 merker. - 83254650
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Flerfarget
Lengde - 17,5 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fleximark LF
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044774050584
Elnummer
1857551
Leverandørens varenummer
83254650
Typebeskrivelse
1857551
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Flerfarget
Lengde:
17,5 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
9,5 mm
Høyde:
0,4 mm
FLEXIMARK® LFL etikett 17,5x9,5mm, uten lim. Kan printes på begge sider, gule merker på ene siden og hvite merker på andre siden. Passer til merkehylse PTE 9,5 pg PTEF 9,5 som festes med strips på kabel. Etikettene er i UV-bestandig og halogenfritt polyestermateriale. Skrives ut på laserskriver med programvare Fleximark 11.0. Tåler temperaturer fra -40 til 125°C. Ark a 319 merker, pakker a 10 ark.