FLEXIMARK - LFL 9.9-66 Gul/Hvit, etiketter med lim for komponentmerking. Pakke a 560 merker. - 83254701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 66 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fleximark LF
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044774050539
Elnummer
1857729
Leverandørens varenummer
83254701
Typebeskrivelse
1857729
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
66 mm
Diameter:
0 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
9,9 mm
Høyde:
0,5 mm
FLEXIMARK® LFL etikett 9,9x66mm, med lim. Kan printes på begge sider, gule merker på ene siden og hvite merker på andre siden. Etikettene er i UV-bestandig og halogenfritt polyestermateriale. Skrives ut på laserskriver med programvare Fleximark 11.0. Tåler temperaturer fra -40 til 125°C. Ark a 56 merker, pakker a 10 ark.