FLEXIMARK - LFL2H kabelmerker 9,9x26mm Gul/Hvit, Pakke a 400 merker - 83254750

KopierKopier
FLEXIMARK - LFL2H kabelmerker 9,9x26mm Gul/Hvit, Pakke a 400 merker

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - nei

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Flerfarget

  • Lengde - 26 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7330965172010

Elnummer

1857660

Leverandørens varenummer

83254750

Typebeskrivelse

1857660

Selvklebende:

nei

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Flerfarget

Lengde:

26 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

Ja

Bredde:

9,9 mm

Høyde:

0,4 mm

FLEXIMARK® LFL kabelmerker i halogenfri, UV-bestandig polyester, beregnet for å stripse rett på kabel. Størrelse 9,9x26mm. Kan printes på begge sider, gule merker på ene siden og hvite merker på andre siden. Skrives ut på laserskriver med programvare Fleximark 11.0. Tåler temperaturer fra -40 til 125°C. Ark a 40 merker, pakker a 10 ark.