FLEXIMARK - LFO YE 0,25-0,75 MM2, merking for enledere. Farge gul. Pakke a 4500 merker. - 83280005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 22,9 mm
Diameter - 2,4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fleximark LF
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044774050867
Elnummer
1857535
Leverandørens varenummer
83280005
Typebeskrivelse
1857535
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
22,9 mm
Diameter:
2,4 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
5,2 mm
Høyde:
0,4 mm
FLEXIMARK® LFO YE 0,25-0,75 MM² merking for enledere 0,25 - 0,75 mm² i for eksempel tavler,skap og bokser. Merkene er enkle å påføre, sitter godt og gir svært leselig merking, selv på små ledninger. For merking før tilkobling. Halogenfri polyester, farge gul. Tåler temperaturer fra -40 til +125. Skrives ut på laserskriver med programvare Fleximark 11.0. Merkestørrelse 22,9x5,2mm. 60 merker pr ark, 75 ark i pakken.