FLEXIMARK - Montørpakke med tang og merkehylse 12mm - 83259555
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Andre
Lengde - 300 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044776099345
Elnummer
1857741
Leverandørens varenummer
83259555
Typebeskrivelse
1857741
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Andre
Lengde:
300 mm
Diameter:
0 mm
Gjennomsiktig:
Ja
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
200 mm
Høyde:
80 mm
FLEXIMARK® montørpakke består av merkehylse PTE 12mm x 10m (Elnummer 1857015)og hull/klippetang FL-52 ERA (Elnummer 1857522). PTE 12mm transparent, halogenfri og UV-bestandig hylse for merketape eller Fleximark Flexilabel. Kuttes og hulles enkelt med tangen FL-52 ERA.


