FLEXIMARK - Montørpakke med tang og merkehylse 9,5mm - 83259554

KopierKopier
FLEXIMARK - Montørpakke med tang og merkehylse 9,5mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - nei

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Andre

  • Lengde - 300 mm

  • Diameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044776099369

Elnummer

1857742

Leverandørens varenummer

83259554

Typebeskrivelse

1857742

Selvklebende:

nei

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Andre

Lengde:

300 mm

Diameter:

0 mm

Gjennomsiktig:

Ja

Fluorescerende:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

Ja

Bredde:

200 mm

Høyde:

80 mm

FLEXIMARK® montørpakke består av merkehylse PTE 9,5mm x 15m (Elnummer 1857022)og hull/klippetang FL-52 ERA (Elnummer 1857522). PTE 9,5mm transparent, halogenfri og UV-bestandig hylse for merketape eller Fleximark Flexilabel. Kuttes og hulles enkelt med tangen FL-52 ERA.