FLEXIMARK - MR 10-20 syrefast. Ett-tegnsmerke F på remse, 20x10 merker. - 83254155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Med påskrift
Farge - Sølv
Lengde - 6 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fleximark MR 10-20 Syrefast
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7330965008746
Elnummer
1857206
Leverandørens varenummer
83254155
Typebeskrivelse
1857206
Selvklebende:
nei
Tekst:
Med påskrift
Farge:
Sølv
Lengde:
6 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
9,5 mm
Høyde:
1 mm
FLEXIMARK® MR 10-20 syrefast AISI 316 ett-tegnsmerker på remse, 20 stk. a tegn F. 10 remser i pakken. Brukes med holder PR 10